| |
|
| Artikel-Nr.: C1150C-3301714 Herst.-Nr.: 3301714 EAN/GTIN: 4060833017145 |
| |
|
| | |
| Gedore red Schraubendreher-Satz TX im 1/3 Schaumstoffmodul, 6-teilig Hauptmerkmale: - Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
- Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen
- 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
- 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz
- Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
- Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 352 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 163 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 64 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.8 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |