Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Satz Schraubendrehereinsätze 1/2" IN 30-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore red Satz Schraubendrehereinsätze 1/2" IN 30-teilig
Gedore red Satz Schraubendrehereinsätze 1/2" IN 30-teilig
Gedore red Satz Schraubendrehereinsätze 1/2" IN 30-teilig Bild 2
Gedore red Satz Schraubendrehereinsätze 1/2" IN 30-teilig Bild 3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976676565
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301573
EAN/GTIN:
     4060833015738
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

Gedore red Satz Schraubendrehereinsätze 1/2" IN 30-teilig

Hauptmerkmale:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Schraubendrehereinsatz 1/2", Innen-6-kant, metrisch, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 7422
  • Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
  • Für handbetätigte Schraubfälle
  • Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
  • Klemmgesicherte Werkzeuge
  • Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
430 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
325 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
50 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
5.4 kg
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
44
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 63,59*
€ 79,55*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 63,33*
€ 79,57*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 63,26*
€ 79,62*
1 Tag
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,71*
€ 79,96*
3 Tage
33
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,02*
€ 80,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,96*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,40*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,09*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,42*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,22*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,19*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,74*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,13*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,04*
Ähnlich
Gedore
R15151001
ab € 42,42*
Ähnlich
Gedore
R19101003
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
R35003040
ab € 26,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.