Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz R6800 3030 30-tlg.1/2 Zoll 5-19mm f.i6-KT.-Schr.GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-178000301872
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301573
EAN/GTIN:
     4060833015738
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Schraubeinsätze mit CV-Stahl-Sockel und Klinge aus Spezialstahl phosphatiertInhalt:je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mm (L. 55 mm)je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm (L. 100 mm)je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (L. 140 mm)je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm (L. 200 mm)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 30-teilig
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 63,33*
€ 76,78*
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 63,33*
€ 76,78*
Lager 2478
29
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,34*
€ 77,14*
4 Tage
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,91*
€ 77,57*
4 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 64,56*
€ 77,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,28*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,29*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,19*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,17*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,51*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
R15151001
ab € 42,32*
Ähnlich
Gedore
R19101003
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
R35003040
ab € 27,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.