Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-TX-Schrauben, lang T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-TX-Schrauben, lang T40
Gedore red Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-TX-Schrauben, lang T40
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300454
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300454
EAN/GTIN:
     4060833004541
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX

Gedore red Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-TX-Schrauben, lang T40

Hauptmerkmale:

  • Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
  • Antriebsseite glänzend poliert
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
163 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
21 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
21 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.085 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,43*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,45*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,40*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,09*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,96*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,21*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,23*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,74*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,09*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,46*
Ähnlich
Gedore
R62451419
ab € 6,50*
Ähnlich
Gedore
R62451519
ab € 6,75*
Ähnlich
Gedore
R62451619
ab € 7,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.