Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS 19 10X1,6 Schraubendrehereinsatz 1/2" Schlitz 10x1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6656140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IS 19 10X1,6
EAN/GTIN:
     4010886665619
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,115 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
22,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße Schlitz:
10 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 2380-1 - Form B
Einsatz-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenstärke:
1,6 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,89*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,36*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,61*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,36*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,27*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,27*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 27
ab € 16,76*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 30
ab € 17,37*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 32
ab € 19,00*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 34
ab € 20,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.