TOOLCRAFT 2266957 Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4) Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4) Für enge Nischen und Zwischenräume Länge 300 mm Ausstattung: Material: Chrom-...
TOOLCRAFT 2266958 Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4") Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4") Mit drehbarer Hülse Für enge Nischen und Zwischenräume Länge 150 mm Ausstat...
Flexible Verlängerung • 1/4" Antrieb • Länge 150 mm • Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt • Ideal für schwer zugängliche Bereiche Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am ...
8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4" - Wera Werk - 05003526001Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Mit griffiger Schnelldrehh...
Knarren-Wobble-Verlängerungen Typ 8794 A. Für 1/4-Zoll-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze, Schwenkung bis 15° möglich; Material: Chrom-Vanadium, mattverchromt. Typ: 8794 A, Wobble-Verlängerung
8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4" - Wera Werk - 05003525001Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Mit griffiger Schnelldrehh...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Facom AXS.J2 Verlaengerung Umschaltknarren Set Produktstärken: Verlängerung für Umschaltknarren im Set Zugänglichkeit an engen Stellen Die Hin- und Herbewegung des Knarrengriffs wir aus der engen S...