Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2090-2 Verlängerung 1/4" 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6170320
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2090-2
EAN/GTIN:
     4010886617038
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
55 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,025 kg
Norm:
DIN 3123 ISO 3316
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung gedore, Verlängerung (Steckeinsatz), Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,04*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 168,68*
Ähnlich
Gedore
2088
ab € 10,53*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,30*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,86*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,64*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,29*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,30*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,32*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,00*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,22*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 103,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.