Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2169-012 Magazin-Schraubendreher mit Knarrenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3031691
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2169-012
EAN/GTIN:
     4010886950326
Suchbegriffe:
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
Knarrenschraubenzieher
Bestückter Magazin-Schraubendreher mit Knarrenfunktion, Für präzises Arbeiten auf engstem Raum, Sehr geringer Rückschwenkwinkel, fast 0˚ (mit mechanischen Messmitteln nicht messbar), Sehr kompakter 2K-Griff mit Bit-Garage, Glasfaserverstärktes Nylon und handsymphatisches TPE sorgen für optimale Haptik und ergonomisches Arbeiten, Rechts-/Linkslaufverstellung durch Drehring, neutrale Mittelposition mit Ratschensperre ermöglicht Schrauben ohne Ratschenfunktion, Die platzsparende und trotzdem sehr robuste Mechanik sorgt für eine lange Lebensdauer, Bit-Halter mit starken Neodym-Magnet, Mit Aufhängeloch, Inhalt: 12 Bits 1/4" (C 6,3) aus hochwertigem Molybdän-Vanadium-Stahl Schlitz 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 1 2 3 PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Stückliste (Text):
SL 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 1 2 3 PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6.3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Griffbreite:
38,6 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
125 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,235 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073660001
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.