Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 R 10X13 Doppel-Ringratschenschlüssel 10x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2306751
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 R 10X13
EAN/GTIN:
     4010886890332
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Rückschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Vanadium-Stahl 31CrV3, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert, Glühend geschmiedet, Bewährte GEDORE Technik neu zusammengefasst: Taillierter Schaft der No. 7 und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren, Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 4 R zur (Bit-)Knarre
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
7 Grad
Schlüsselweite [mm]:
10 x 13 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtlänge [mm]:
165,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
21,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
25,7 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,7 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
9 mm
Material:
31CrV3
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7 RA-10
ab € 7,61*
Zubehör
Gedore
7 RA-6,3
ab € 6,92*
Zubehör
Gedore
7 RB-6,3
ab € 6,21*
Zubehör
Gedore
7 RB-8
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.