Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKS 19 PZD 3 Schraubendrehereinsatz 1/2" Kreuzschlitz PZ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6156760
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IKS 19 PZD 3
EAN/GTIN:
     4010886615676
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,091 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
22,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PZ):
3
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Einsatz-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,05*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,22*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,10*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,88*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,37*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,14*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 27,26*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,35*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,84*
Ähnlich
Gedore
IKS 19 2
ab € 9,19*
Ähnlich
Gedore
IKS 19 3
ab € 9,48*
Ähnlich
Gedore
IKS 19 4
ab € 9,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.