Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX 19 E10 Steckschlüsseleinsatz 1/2" Außen-TX E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6145720
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TX 19 E10
EAN/GTIN:
     4010886614570
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,056 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 TX (aussen):
E10
Schraubenmaß:
M8
Schraubenmaß [mm]:
9,42 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatzlänge:
38 mm
Einsatz-Ø 1:
13,5 mm
Einsatz-Ø 2:
22,5 mm
Einsatztiefe:
15,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
22,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, Steckschlüsseleinsatz (nicht klassifiziert), Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,39*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,56*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,37*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,70*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,32*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,34*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,22*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,80*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,85*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T60
ab € 12,61*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,11*
Ähnlich
PROMAT
4000821274
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.