Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 19 33 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6135840
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 19 33
EAN/GTIN:
     4010886613580
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
44 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,221 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
33 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatzlänge:
44,5 mm
Einsatz-Ø 1:
44,2 mm
Einsatz-Ø 2:
36 mm
Einsatztiefe:
22,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,35*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,08*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,98*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,68*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,67*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,23*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,14*
Ähnlich
Gedore
D 19 30
ab € 9,30*
Ähnlich
Gedore
D 19 32
ab € 5,40*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 21
ab € 13,27*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 22
ab € 15,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.