Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R21010001 Werkzeugsatz 8x CT-Module 119-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE3301656
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R21010001
EAN/GTIN:
     4060833016568
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
2K-Umschaltknarre 1/4": Nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, Vierkantsteckgriff 1/4": 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant, Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz, PH, PZ, TX mit Bohrung: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Steckschlüsselverlängerung 1/4", Quergriff mit Gleitstück 1/4": Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kardangelenk 1/4": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3, 2K-Umschaltknarre 1/2": Nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, Steckschlüsselverlängerung 1/2", Quergriff 1/2" mit Gleitstück Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kardangelenk 1/2": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Steckschlüsseleinsatz, 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Ringmaulschlüssel: Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Winkelschraubendreher-Satz: Ausführung nach DIN ISO 2936, durchgehend gehärtet, phosphatiert, Chrom-Vanadium-Stahl, Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet, Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Flachrundzange: Ausführung nach DIN ISO 5745, gerade Greifflächen, längsgezahnt, Induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Seitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil, Flachmeißel, flachoval: Ausführung nach DIN 6453, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Kreuzmeißel, flachoval: Ausführung nach DIN 6451, Schneide, Seiten und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Durchtreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Körner 8-kant: Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Splinttreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6450, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Schraubendreher Schlitz und PH: Ausführung nach DIN, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff, 2K-Schraubendreher TX: Klinge aus Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff, Rollbandmaß: ABS-2-Komponenten-Gehäuse, mit Clip, nylonbeschichtetes Maßband, mm-Einteilung, mit Bandeinzug und Bandsperre, mit magnetischem Anschlag, Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Inhalt (Anzahl Stück):
119
Inhalt für Sätze:
R22150013 R22150018 R22150019 R22250000 R22150009 R22150008 R22150015 R93200025 R22150006 R94550003
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
14,46 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
R22150018 Zangen-Satz im 1/3 im Schaumstoffmodul R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 im Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 im Schaumstoffmodul R22150013 Schraubendreher-Satz im 1/3 im Schaumstoffmodul R22150019 Hammer- und Meißel-Satz im 1/3 im Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 im Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 im Schaumstoffmodul R22250000 Ringmaulschlüssel-Satz und Winkelschraubendreher im 2/3 im Schaumstoffmodul R93200025 Cuttermesser mit 5 Ersatzklingen R94550003 Rollbandmaß 3 m
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, stecknuss innen-torx, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 374,71*
€ 441,36*
33 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 412,25*
€ 444,63*
4 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 414,02*
€ 449,16*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 401,51*
€ 449,49*
3 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 416,13*
€ 451,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,36*
€ 525,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,83*
€ 481,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,12*
€ 472,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,01*
€ 464,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20150006
ab € 381,33*
Ähnlich
Gedore
R20600073
ab € 54,85*
Ähnlich
Gedore
R20650066
ab € 96,71*
Ähnlich
Gedore
R20702069
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
R20901500
ab € 17,61*
Ähnlich
Gedore
R21010000
ab € 294,25*
Ähnlich
Gedore
R21010002
ab € 712,47*
Ähnlich
Gedore
R21560001
ab € 759,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.