Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R21560001 Werkzeugsatz im Werkstattwagen MECHANIC rot 119-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE3301667
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R21560001
EAN/GTIN:
     4060833016674
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar, Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff, Seitenwände mit Vierkantlochung für Zubehör, 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung), Die Einzelverriegelung über praktische, verdeckte Entriegelungsleiste verhindert das Öffnen der Schublade im Fahrbetrieb, Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar, Schubladeninnenmaß: B 482 x T 345 mm, Blendenhöhe 4x 69 mm, 1x 144 mm, 1x 218 mm, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, 2 Lenkrollen Ø 100 mm, 1x mit Doppelstopp-Radfeststeller, 2 Bockrollen Ø 125 mm, seitlich überstehend, dadurch hohe Standsicherheit
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
70 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladentyp:
Schubladen: 4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm
Stückliste (Text):
R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150013 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer und Meißelsatz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22250000 Ring-Maulschlüssel-Satz und Winkelschraubendreher im 2/3 Schaumstoffmodul R93200025 Cuttermesser mit 5-fach Klingen R94550003 Bandmaß 3 m
VDE zertifiziert:
Nein
Anzahl Schubladen:
6
Aufbewahrung:
Werkstattwagen
Gesamtbreite [mm]:
628 mm
Gesamthöhe [mm]:
910 mm
Gesamtlänge [mm]:
418 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
119
Inhalt für Sätze:
R20150006 R21010001
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red werkstattwagen, werkstattwagen, Werkzeugset, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 759,24*
€ 809,37*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 766,99*
€ 817,26*
34 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 773,12*
€ 820,16*
5 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 787,15*
€ 832,63*
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 794,38*
€ 832,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,37*
€ 963,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,15*
€ 956,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,71*
€ 936,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,78*
€ 920,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,24*
€ 903,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20150006
ab € 384,54*
Ähnlich
Gedore
R20600073
ab € 55,39*
Ähnlich
Gedore
R20650066
ab € 96,71*
Ähnlich
Gedore
R20702069
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
R20901500
ab € 17,61*
Ähnlich
Gedore
R21010000
ab € 294,25*
Ähnlich
Gedore
R21010001
ab € 374,71*
Ähnlich
Gedore
R21010002
ab € 712,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.