| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301660 Herst.-Nr.: R20650066 EAN/GTIN: 4060833016605 |
| |
|
| | |
| Robuster Rahmen aus Aluminium mit Stoßkantenschutz, Schalen aus schlagfesten Kunststoff, Fester Stand durch vier Kunststoff-Füße, Abschließbare Metallschlösser, 2 Schlüssel, 1 Dokumententasche im Deckel per Klettband befestigt, herausnehmbar, 1 Deckelplatte mit Taschen beidseitig, 1 Bodenplatte mit Taschen einseitig, Bodenschale mit variablen Unterteilern (Groß- oder Kleinteile), Ohne Bestückung Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Ursprungsland: | China | VDE zertifiziert: | Nein | Zuladung (max.): | 30 kg | Dynamische Tragkraft [kg]: | 30 kg | Farbe: | Rot | Gesamtbreite [mm]: | 445 mm | Gesamthöhe [mm]: | 380 mm | Gesamtlänge [mm]: | 180 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Kunststoff, schlagfest | Netto-Gewicht [kg]: | 4,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke |
| | |
| |