Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R20600073 Werkzeugkasten 5 Fächer 535x225x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3301658
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R20600073
EAN/GTIN:
     4060833016582
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Aus Stahlblech, rot pulverbeschichtet, Mit Vorhängeschloß verschließbar, Mit genieteten Gelenken, Hohe Standfestigkeit, Ohne Bestückung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
215 x 340 x 520 mm
Gesamtbreite [mm]:
340 mm
Gesamthöhe [mm]:
215 mm
Gesamtlänge [mm]:
520 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer stahl, werkzeugbox, werkzeugbox stahlblech, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1335 L
ab € 115,16*
Ähnlich
Gedore
R20150006
ab € 383,43*
Ähnlich
Gedore
R20650066
ab € 99,45*
Ähnlich
Gedore
R20702069
ab € 58,17*
Ähnlich
Gedore
R20901500
ab € 17,93*
Ähnlich
Gedore
R21010000
ab € 290,74*
Ähnlich
Gedore
R21010001
ab € 395,13*
Ähnlich
Gedore
R21010002
ab € 707,96*
Ähnlich
Gedore
R21560001
ab € 762,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.