Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R20150006 Werkstattwagen MECHANIC 6 Schubladen 910x628x418 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301663
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R20150006
EAN/GTIN:
     4060833016636
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
gedore red werkstattwagen
Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar, Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff, Seitenwände mit Euro-Vierkantlochung für Zubehör, 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung), Die Einzelverriegelung über praktische, verdeckte Entriegelungsleiste verhindert das Öffnen der Schublade im Fahrbetrieb, Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar, Schubladeninnenmaß: B 482 x T 345 mm, Blendenhöhe 4x 69 mm, 1x 144 mm, 1x 218 mm, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, 2 Lenkrollen Ø 100 mm, davon ein Rad mit Doppelstopp-Radfeststeller, 2 Laufrollen Ø 125 mm, seitlich überstehend, dadurch hohe Standsicherheit, Ohne Bestückung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Farbe:
RAL 3002/7016
Gesamtbreite [mm]:
500 mm
Gesamthöhe [mm]:
910 mm
Gesamtlänge [mm]:
720 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
100 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
56 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Abmessung (L x B x H):
910 x 500 x 720 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladentyp:
4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm
Statische Tragkraft [kg]:
210 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
25 kg
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Schubladen:
6
Bockrollen-Durchmesser (2x):
125 mm
Einzelauszugssperre:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,04*
€ 508,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,93*
€ 502,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,87*
€ 475,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,54*
€ 457,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20600073
ab € 55,39*
Ähnlich
Gedore
R20650066
ab € 96,71*
Ähnlich
Gedore
R20702069
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
R20901500
ab € 17,61*
Ähnlich
Gedore
R21010000
ab € 294,25*
Ähnlich
Gedore
R21010001
ab € 374,71*
Ähnlich
Gedore
R21010002
ab € 712,47*
Ähnlich
Gedore
R21560001
ab € 759,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.