Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1224822 Herst.-Nr.: 3301656 EAN/GTIN: 4060833016568 |
| |
|
| | |
| - 2K-Umschaltknarre 1/4": Nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff
- Vierkantsteckgriff 1/4": 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant
- Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz, PH, PZ, TX mit Bohrung: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Steckschlüsselverlängerung 1/4"
- Quergriff mit Gleitstück 1/4": Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- Kardangelenk 1/4": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3
- 2K-Umschaltknarre 1/2": Nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff
- Steckschlüsselverlängerung 1/2"
- Quergriff 1/2" mit Gleitstück Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- Kardangelenk 1/2": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5
- Steckschlüsseleinsatz, 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Ringmaulschlüssel: Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt
- Winkelschraubendreher-Satz: Ausführung nach DIN ISO 2936, durchgehend gehärtet, phosphatiert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet
- Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet
- Flachrundzange: Ausführung nach DIN ISO 5745, gerade Greifflächen, längsgezahnt, Induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet
- Seitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet
- Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil
- Flachmeißel, flachoval: Ausführung nach DIN 6453, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Kreuzmeißel, flachoval: Ausführung nach DIN 6451, Schneide, Seiten und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Durchtreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Körner 8-kant: Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Splinttreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6450, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- 2K-Schraubendreher Schlitz und PH: Ausführung nach DIN, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff
- 2K-Schraubendreher TX: Klinge aus Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff
- Rollbandmaß: ABS-2-Komponenten-Gehäuse, mit Clip, nylonbeschichtetes Maßband, mm-Einteilung, mit Bandeinzug und Bandsperre, mit magnetischem Anschlag, Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen: | | Teile im Satz: | 119 | Modultyp: | 8 x CT | Verwendung: | gemischt | Hersteller: | Gedore | Ausführung: | bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, stecknuss innen-torx, Gedore, Werkzeug-Satz, 8xCT-Module, 119-tlg. |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 375,73* | € 438,12* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 393,20* | € 438,90* | | | | | | 34 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 408,90* | € 446,54* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 413,73* | € 451,03* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 415,38* | € 452,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|