Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R20702069 Werkzeuge-/Laptoptasche 480x370x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301662
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R20702069
EAN/GTIN:
     4060833016629
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Laptoptasche bis 17", gepolstertes Fach zum Schutz des Laptops und Zubehör, Smartphonefach, Stiftfächer, Kleinteilefächer, verschließbar und offen, Ordnerfach, rückseitige Außentasche, Trolleyhalterung, separate Tragegriffe, Schultergurt mit Schulterpolster, stabile Metallösen für Schultergurt, Abtrennbare Tasche für Werkzeug, mit verstärktem Reißverschluss als Verbindung zur Laptoptasche, große, doppelte Vortasche mit Top- und Frontreißverschluss, 18 große Innentaschen zur Aufnahme von Werkzeugen, 26 Schlaufen (Stretch) zur Aufnahme von Werkzeugen unterschiedlicher Durchmesser, separate Tragegriffe, Rutschfeste Schutzflächen am Boden, Reiß- und abriebfestes Gewebe, Ohne Bestückung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
480 mm
Gesamthöhe [mm]:
140 mm
Gesamtlänge [mm]:
370 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
2,1 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, gedore werkzeugtasche, werkzeugtasche, laptoptasche aktentasche, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20150006
ab € 384,54*
Ähnlich
Gedore
R20600073
ab € 55,39*
Ähnlich
Gedore
R20650066
ab € 96,71*
Ähnlich
Gedore
R20901500
ab € 17,61*
Ähnlich
Gedore
R21010000
ab € 294,25*
Ähnlich
Gedore
R21010001
ab € 374,71*
Ähnlich
Gedore
R21010002
ab € 712,47*
Ähnlich
Gedore
R21560001
ab € 759,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.