Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R20901500 Längsteilersatz für MECHANIC 343mm 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE3301665
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R20901500
EAN/GTIN:
     4060833016650
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugklemmenleiste
Zur individuellen Einteilung von Schubladen in Werkstattwagen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
0,8 mm
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
Gesamtlänge [mm]:
343 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht [kg]:
0,35 kg
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemmleiste, Werkzeugleiste, gedore red werkstattwagen, rack zubehör, Schubladenteiler, Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,62*
€ 25,30*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,25*
€ 25,31*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,67*
€ 25,36*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,97*
€ 25,38*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 25,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20150006
ab € 381,33*
Ähnlich
Gedore
R20600073
ab € 54,85*
Ähnlich
Gedore
R20650066
ab € 96,72*
Ähnlich
Gedore
R20702069
ab € 56,74*
Ähnlich
Gedore
R21010000
ab € 294,26*
Ähnlich
Gedore
R21010001
ab € 374,72*
Ähnlich
Gedore
R21010002
ab € 712,48*
Ähnlich
Gedore
R21560001
ab € 759,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.