Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R21010002 Werkzeugsatz 11x CT-Module + diverse Werkzeuge 166-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE3301657
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R21010002
EAN/GTIN:
     4060833016575
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Steckschlüsselwerkzeuge: Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, 2K-Umschaltknarre 1/4": Nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, Vierkantsteckgriff 1/4": 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant, Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz, PH, PZ, TX mit Bohrung: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Steckschlüsselverlängerung 1/4", Quergriff mit Gleitstück 1/4": Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kardangelenk 1/4": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3, 2K-Umschaltknarre 1/2": Nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, Steckschlüsselverlängerung 1/2", Quergriff 1/2" mit Gleitstück Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kardangelenk 1/2": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Steckschlüsseleinsatz, 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Ringratschenmaulschlüssel: In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Winkelschraubendreher-Satz: Ausführung nach DIN ISO 2936, durchgehend gehärtet, phosphatiert, Chrom-Vanadium-Stahl, Doppelringschlüssel: Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, 5° gekröpft, Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet, Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Flachrundzange: Ausführung nach DIN ISO 5745, gerade Greifflächen, längsgezahnt, Induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Seitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Sicherungsringzangen: Ausführung nach DIN 5254 Form A, gerade Präzisionsspitzen, mit Öffnungsfeder, DIN 471 für Sicherungsringe, DIN 983, Ausführung nach DIN 5254 Form B, 90° abgewinkelte Präzisionsspitzen, mit Öffnungsfeder, DIN 471 für Sicherungsringe, DIN 983, Ausführung nach DIN 5256 Form C, gerade Präzisionsspitzen, DIN 472 für Sicherungsringe, DIN 984, Ausführung nach DIN 5256 Form D, 90° abgewinkelte Präzisionsspitzen, DIN 472 für Sicherungsringe, DIN 984
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt für Sätze:
R22150014 R22150018 R22150019 R22150000 R22150009 R22150008 R22150015 R94550003 R94420021 R27200010 R93160052 R93200025 1500 E-N L R22150006 R22150017 R94650013 R38990000 R22250001 R33005031
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
19,24 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rubrik bei Take e Way:
Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
Stückliste (Text):
R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150000 Doppelringschlüssel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer- und Meißel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22250001 Ringratschenmaulschlüssel-Satz im 2/3 Schaumstoffmodul R22150014 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150017 Sicherungsringzangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R27200010 Gripzange 10" 225 mm R33005031 Bit-Box 1/4" 32-teilig R38990000 (Ent-)Magnetisierer R94420021 Digitaler Messschieber R93200025 Cuttermesser mit 5 Ersatzklingen 175 mm R94650013 Fühlerlehren-Satz R93160052 Halbrund-Feile 310 mm R94550003 Rollbandmaß 3 m
UN-Nummer:
UN 3091
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Batterietyp:
LR44
Chemische Eigenschaften:
Lithium
Energiequelle:
Knopfzelle
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Ja
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Ja
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
166
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 712,47*
€ 767,88*
34 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 734,80*
€ 781,17*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 723,68*
€ 782,54*
5 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 743,86*
€ 791,64*
4 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 742,44*
€ 795,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,88*
€ 913,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,11*
€ 903,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,59*
€ 878,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,36*
€ 863,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,47*
€ 847,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20150006
ab € 384,54*
Ähnlich
Gedore
R20600073
ab € 55,39*
Ähnlich
Gedore
R20650066
ab € 96,71*
Ähnlich
Gedore
R20702069
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
R20901500
ab € 17,61*
Ähnlich
Gedore
R21010000
ab € 294,25*
Ähnlich
Gedore
R21010001
ab € 374,71*
Ähnlich
Gedore
R21560001
ab € 759,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.