Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R71002109 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 21 mm Länge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300492
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R71002109
EAN/GTIN:
     4060833004923
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,21 kg
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 – D 20 ISO 1174
Oberfläche:
matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsseite)
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
21 mm
Sicherung:
Stiftsicherung
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Einsatzlänge:
50 mm
Einsatz-Ø 1:
31 mm
Einsatz-Ø 2:
36 mm
Gesamtbreite [mm]:
36 mm
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Gesamtlänge [mm]:
50 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,42*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,81*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,00*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,92*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,45*
Ähnlich
Gedore
32 21
ab € 11,36*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,25*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 27,57*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,21*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,83*
Ähnlich
Gedore
R62700819
ab € 10,09*
Ähnlich
Gedore
R62701019
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.