Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07203012 Ringratschenmaulschlüssel Satz SW8-19 mm 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300059
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300059
EAN/GTIN:
     4060833000598
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Rückschwenkwinkel 5°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im stabilen Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
200 mm
Norm:
ISO 3318
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Taiwan
Gesamthöhe [mm]:
53 mm
Gesamtlänge [mm]:
275 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12 tlg.
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Nennbreite [mm]:
200 mm
Nennhöhe [mm]:
53 mm
Nennlänge [mm]:
275 mm
Netto-Gewicht [kg]:
15,68 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,14*
€ 94,19*
Lager 1498
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,60*
€ 95,99*
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,42*
€ 96,38*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 79,56*
€ 100,37*
8 Tage
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 102,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 575,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 93,32*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,96*
Ähnlich
Gedore
R45603172
ab € 86,58*
Ähnlich
Gedore
R46003092
ab € 81,55*
Ähnlich
Gedore
R46003094
ab € 58,79*
Ähnlich
Gedore
R46003100
ab € 140,39*
Ähnlich
Gedore
R47001004
ab € 13,05*
Ähnlich
Gedore
R69003024
ab € 59,39*
Ähnlich
Gedore
R69013024
ab € 57,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.