Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC 19-20-MU-10 Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" 52-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3085031
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TC 19-20-MU-10
EAN/GTIN:
     4010886951040
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
GEDORE Mobility, Exklusives Sortiment Made by GEDORE, Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung, Robuste Textiltasche mit starkem Klettverschluss und Tragegriff, Schaumstoffmodul kompatibel mit GEDORE-Werkzeugwagen, GEDORE Check-Tool-System
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
52
Netto-Gewicht [kg]:
3,3 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 1993 U-10 T 2093 U-3 T Einsätze C19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 5,5 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3 Zubehör Kardanverlängerung 1/2" No. 1990 KR-10 2090-4 620 Multigriff 676 699
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,35*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,50*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,38*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,15*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,10*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,59*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,37*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,15*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,73*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,35*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,84*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,18*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.