Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATB 10 G Knick-Drehmomentschlüssel 2-10 Nm SE 9x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2839644
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ATB 10 G
EAN/GTIN:
     0611702896077
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme, Mit Mikrometerskala, die ein einfaches und sicheres Einstellen des gewünschten Wertes ermöglicht, Mit Verstellsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen des Drehmomentwertes, Auslösegenauigkeit +/- 6 %, Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse A
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Netto-Gewicht [kg]:
0,3 kg
Nonius Nm:
0,05 N·m
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Sicherung:
Fangarretierung
Skalentyp:
Mono
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Feinmechanik Militär Maschinenbau Service
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Langwegauslösung
Drehmoment (max.) [N·m]:
10 N·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
2 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Qualitätskontrolle Prüf- und Versuchsabteilungen
Einstecktiefe 1:
16,0 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,21*
€ 244,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,66*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,56*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,77*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,91*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,99*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,88*
Ähnlich
Gedore
4150-25 OHNE FEST
ab € 83,54*
Ähnlich
Gedore
4150-50 OHNE FEST
ab € 87,40*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 696,54*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.052,56*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,34*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.474,46*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.