Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMSE 200 Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 14x18, 40-200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2641461
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DMSE 200
EAN/GTIN:
     4002805931554
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel gedore 40-200n...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m / 30 - 150 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes, Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Werkskalibrier-Stichmaß: 25 mm (14x18 mm), Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
200 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
30 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
40 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
30-150 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
40-200 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
42,5 mm
Gesamthöhe [mm]:
42,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
499,5 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
27,5 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]:
42 mm
Hebellänge Griffseite [mm]:
457,5 mm
Höhe Aufnahme [mm]:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
427,2 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
1,25 kg
Nonius Nm:
1 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
14 x 18 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
10 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Skalentyp:
Dual
Stichmass [metrisch]:
25,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]:
33 mm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
150 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,72*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,49*
Ähnlich
Gedore
7418-02
ab € 61,85*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,59*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,29*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,52*
Ähnlich
Gedore
DMSE 300
ab € 164,93*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.979,12*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,31*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 849,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.