Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSP 10 SW TSP SW Kabel-Drehmomentschlüssel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1869868
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TSP 10 SW
EAN/GTIN:
     0611702896237
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmoment-schlüssel
Speziell für Fernschaltungen, Zählvorgänge, Überwachung und Kontrolle an Produktionslinien und Serienproduktion, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2 - 10 N·m, Mit 1/4" Vierkantantrieb, Fest voreinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Inkl. Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu ändern
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
2 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
2-10 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Qualitätskontrolle
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
335 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,53 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
England
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant Ratsche
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
90 lbf·in
Drehmoment (max.) [N·m]:
10 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
20 lbf·in
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,99*
€ 888,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,99*
€ 861,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 688,40*
€ 819,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,39*
€ 777,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,91*
€ 744,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,99*
€ 708,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,66*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,56*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,77*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,91*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,99*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,88*
Ähnlich
Gedore
4150-25 OHNE FEST
ab € 83,54*
Ähnlich
Gedore
4150-50 OHNE FEST
ab € 87,40*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 696,54*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.052,56*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,34*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.474,46*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.