Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kartenhalter PERMANENT zum dauerhaften Einschluss von 1 Karte/Ausweis, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE Kartenhalter PERMANENT zum dauerhaften Einschluss von 1 Karte/Ausweis, transparent
DURABLE Kartenhalter PERMANENT zum dauerhaften Einschluss von 1 Karte/Ausweis, transparent
DURABLE Kartenhalter PERMANENT zum dauerhaften Einschluss von 1 Karte/Ausweis, transparent
DURABLE Kartenhalter PERMANENT zum dauerhaften Einschluss von 1 Karte/Ausweis, transparent
DURABLE Kartenhalter PERMANENT zum dauerhaften Einschluss von 1 Karte/Ausweis, transparent
DURABLE Kartenhalter PERMANENT zum dauerhaften Einschluss von 1 Karte/Ausweis, transparent
DURABLE Kartenhalter PERMANENT zum dauerhaften Einschluss von 1 Karte/Ausweis, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-892819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     892819
EAN/GTIN:
     4005546994390
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Kartenhalter aus bruchsicherem Polycarbonat zum dauerhaften Einschließen einer Karte. • Kartenhalter für 1 Karte • Spezieller Mechanismus für dauerhaften Verbleib der Karte im Kartenhalter • Nicht für Kontaktchipkarten und Magnetstreifen geeignet • Für Bereiche mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen geeignet, da Karte nicht entfernt werden kann • Besonders handlich durch sein flaches Design • Ausweishalter aus bruchsicherem Polycarbonat • Mit Kette, Textilband oder Jojo kombinierbar • Kann im Hoch- oder Querformat genutzt werden • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8928
Außenmaße (B x H):
97 mm x 66 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
1 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polycarbonat (PC)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, durable ausweis-halter, ausweis halter, kartenhalter verschließbar, ausweishalter verschließbar, ausweishülle verschließbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,66*
€ 24,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
892219
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.