Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Hartbox für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Hartbox für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
DURABLE Hartbox für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
DURABLE Hartbox für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
DURABLE Hartbox für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
DURABLE Hartbox für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
DURABLE Hartbox für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
DURABLE Hartbox für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
Artikel-Nr.:
     832-299454
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     890519
EAN/GTIN:
     4005546807621
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Geschlossener Ausweishalter mit Daumenstanzung für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Kombinierbar mit Clip, Jojo oder Textilband. • Ausweishalter in geschlossener Ausführung für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis • Kristallklares Material für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes • Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen der Karte • Mit Clip, Jojo, Kette oder Textilband kombinierbar • Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8905
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
1 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Kette, Kugelkette (Ausweishalter), Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweishalter kette, personen-namensschilder transparent, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox, plastikkarten box, hartbox, kartenhalter, ausweishülle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
10
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,217*
€ 1,697*
11 Tage
710
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,272*
€ 1,774*
3 Tage
540
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,366*
€ 1,876*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,405*
€ 1,991*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 2,055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,697*
€ 2,01943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,637*
€ 1,94803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,567*
€ 1,86473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,527*
€ 1,81713
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,217*
€ 1,44823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
822901
ab € 2,41*
Zubehör
Durable
811903
ab € 9,60*
Zubehör
Durable
813701
ab € 4,78*
Zubehör
Durable
8127136
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.