Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Doppelbox für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweise, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Doppelbox für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweise, transparent
DURABLE Doppelbox für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweise, transparent
DURABLE Doppelbox für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweise, transparent
DURABLE Doppelbox für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweise, transparent
DURABLE Doppelbox für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweise, transparent
Artikel-Nr.:
     832-299463
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     892419
EAN/GTIN:
     4005546807645
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Geschlossener Ausweishalter mit Daumenstanzung für 2 Karten im Format 54 x 87 mm. Kombinierbar mit Clip, Jojo oder Textilband. • Ausweishalter in geschlossener Ausführung für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweise • Kristallklares Material für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes • Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen der Karte • Mit Clip, Jojo, Kette oder Textilband kombinierbar • Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8924
Außenmaße (B x H):
101 mm x 71 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
2 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweistasche, personen-namensschilder transparent, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox plastikkarten box, hartbox, kartenhalter, ausweishülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,80*
€ 24,35*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,74*
€ 24,36*
11 Tage
24
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 18,19*
€ 24,97*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,47*
€ 28,46*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 21,40*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
822901
ab € 2,41*
Zubehör
Durable
811903
ab € 9,60*
Zubehör
Durable
813701
ab € 4,78*
Zubehör
Durable
8127136
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.