Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE DOPPELBOX MIT AUSWEIS- KARTENHALTER FÜR 2 BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEISE, 54 x 85 mm, Länge 80 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE DOPPELBOX MIT AUSWEIS- KARTENHALTER FÜR 2 BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEISE, 54 x 85 mm, Länge 80 cm, transparent
DURABLE DOPPELBOX MIT AUSWEIS- KARTENHALTER FÜR 2 BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEISE, 54 x 85 mm, Länge 80 cm, transparent
DURABLE DOPPELBOX MIT AUSWEIS- KARTENHALTER FÜR 2 BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEISE, 54 x 85 mm, Länge 80 cm, transparent
DURABLE DOPPELBOX MIT AUSWEIS- KARTENHALTER FÜR 2 BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEISE, 54 x 85 mm, Länge 80 cm, transparent
DURABLE DOPPELBOX MIT AUSWEIS- KARTENHALTER FÜR 2 BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEISE, 54 x 85 mm, Länge 80 cm, transparent
DURABLE DOPPELBOX MIT AUSWEIS- KARTENHALTER FÜR 2 BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEISE, 54 x 85 mm, Länge 80 cm, transparent
DURABLE DOPPELBOX MIT AUSWEIS- KARTENHALTER FÜR 2 BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEISE, 54 x 85 mm, Länge 80 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124230103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     822419
EAN/GTIN:
     4005546802770
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Geschlossener Ausweishalter für 2 Karten im Format 54 x 87 mm. Mit Daumenstanzung und Jojo. • Ausweishalter in geschlossener Ausführung für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweise • Kristallklares Material für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes • Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen der Karte • Jojo mit rückseitigem Metallclip und Druckknopf-Schlaufe • Auch mit Clip, Kette oder Textilband kombinierbar • Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar • Bandlänge Jojo: 80 cm • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8224
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
2 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, durable ausweistasche, ausweistasche, personen-namensschilder transparent, ausweis jojo, kartenhalter jojo, ausweishalter jojo, ausweishülle jojo, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox plastikkarten box, hartbox, kartenhalter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
70
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,075*
€ 4,095*
2 Tage
800
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,158*
€ 4,321*
2 Tage
290
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,313*
€ 4,423*
2 Tage
160
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,491*
€ 4,631*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,465*
€ 4,917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,095*
€ 4,87305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,035*
€ 4,80165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,975*
€ 4,73025
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,075*
€ 3,65925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801219
ab € 3,081*
Ähnlich
Durable
801619
ab € 25,38*
Ähnlich
Durable
801119
ab € 2,383*
Ähnlich
Durable
813819
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
813907
ab € 13,35*
Ähnlich
Durable
813910
ab € 1,49*
Ähnlich
Durable
813903
ab € 13,79*
Ähnlich
Durable
813901
ab € 13,04*
Ähnlich
Durable
860001
ab € 7,62*
Ähnlich
Durable
822301
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.