Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA813903 Herst.-Nr.: 813903 EAN/GTIN: 4005546800158 |
| |
|
| | |
| Offene Namensschilderhülle mit 10 mm breitem Textilband. • Namensschild mit Textilband • Offene Namensschilderhülle zum schnellen Austausch der Einlage • Sicherheitsverschluss des Bands öffnet bei starker Zugbelastung • Ideal für Messen, Kongresse, VIP- und Großevents Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 8139 | Außenmaße (B x H): | 95 mm x 75 mm | Farbe: | Rot | Ausrichtung: | quer | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | HPVC | Innenmaße (B x H): | 90 mm x 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: personen namensschilder, personen-schilder 60 x 90 mm, namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband, kartenhalter, kartenhalter band, ausweishalter, ausweishalter band |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,86* | € 19,68* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,79* | € 20,41* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 14,43* | € 20,42* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 15,13* | € 22,93* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 64,91* | € 84,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|