Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namenschild 822419 85x54mm transparent 10 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/221/d050221u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/221/d050221u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124230103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     822419
EAN/GTIN:
     4005546802770
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Hülle ist komplett geschlossen. Daumenstanzung ermöglicht einen schnellen Zugriff, für 2 Betriebsausweise, mit Aufrollmechanismus. Wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar. Kristallklares Material für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Betriebsausweis, Sicherheitsausweis
Verwendung für Kartengröße:
87 x 54 mm (B x H)
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
rechts offen
max. Länge der Zugschnur:
0,8
max. Anzahl der Schilder/Hüllen:
2 Karten
Befestigungstechnik:
Jojo, Druckknopf-Schlaufe
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ausweishalter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
710
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,055*
€ 4,135*
Lager 1375
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,177*
€ 4,412*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,323*
€ 4,443*
2 Tage
300
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,481*
€ 4,621*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,465*
€ 4,917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,412*
€ 5,25028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,342*
€ 5,16698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,032*
€ 4,79808
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,907*
€ 4,64933
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,177*
€ 3,78063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801219
ab € 3,071*
Ähnlich
Durable
801619
ab € 25,37*
Ähnlich
Durable
801119
ab € 2,368*
Ähnlich
Durable
813819
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
813907
ab € 13,44*
Ähnlich
Durable
813910
ab € 1,49*
Ähnlich
Durable
813903
ab € 13,85*
Ähnlich
Durable
813901
ab € 13,10*
Ähnlich
Durable
860001
ab € 7,61*
Ähnlich
Durable
822301
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.