Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT AUSWEISKARTENHALTER FÜR BETRIEBS-/SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT AUSWEISKARTENHALTER FÜR BETRIEBS-/SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT AUSWEISKARTENHALTER FÜR BETRIEBS-/SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT AUSWEISKARTENHALTER FÜR BETRIEBS-/SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT AUSWEISKARTENHALTER FÜR BETRIEBS-/SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT AUSWEISKARTENHALTER FÜR BETRIEBS-/SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA164028
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     801119
EAN/GTIN:
     4005546804101
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Offener Ausweishalter für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Mit Jojo. • Ausweishalter in offener Ausführung für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis • Jojo mit rückseitigem Metallclip und Druckknopf-Schlaufe • Auch mit Clip, Kette oder Textilband kombinierbar • Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar • Bandlänge Jojo: 80 cm • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8011
Außenmaße (B x H):
92 mm x 70 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
1 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweistasche, personen-namensschilder transparent, ausweis jojo, kartenhalter jojo, ausweishalter jojo, ausweishülle jojo, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox plastikkarten box, hartbox, kartenhalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,383*
€ 3,215*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 3,675*
1 Tag
40
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,837*
€ 3,837*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,858*
€ 4,379*
9 Tage
77
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,87*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,215*
€ 3,82585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,145*
€ 3,74255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,045*
€ 3,62355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,044*
€ 3,62236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,043*
€ 3,62117
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,383*
€ 2,83577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
890701
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
822419
ab € 3,075*
Ähnlich
Durable
801219
ab € 3,081*
Ähnlich
Durable
801619
ab € 25,38*
Ähnlich
Durable
813819
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
813907
ab € 13,35*
Ähnlich
Durable
813910
ab € 1,49*
Ähnlich
Durable
813903
ab € 13,79*
Ähnlich
Durable
813901
ab € 13,04*
Ähnlich
Durable
860001
ab € 7,62*
Ähnlich
Durable
822301
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.