Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter Doppelbox mit Jojo, 54x87mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896938
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8224 19
EAN/GTIN:
     4005546802770
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ausweishalter Doppelbox mit Jojo. Befestigungstechnik: Druckknopf. Beschriftungsschild auswechselbar. Für 2 Betriebsausweise, Daumenstanzung für schnellen Zugriff, mit Aufrollmechanismus. Material und Farbe: Kunststoff, transparent. Größe (B x H): 85 x 54 mm.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Schilder/Hüllen:
2 Stück
Breite:
85 mm
Höhe:
54 mm
Nutzung:
Hoch- oder im Querformat
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,075*
€ 4,145*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,158*
€ 4,381*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,333*
€ 4,453*
Lager 690
160
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,501*
€ 4,641*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,455*
€ 4,937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,641*
€ 5,52279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,601*
€ 5,47519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,351*
€ 5,17769
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,501*
€ 4,16619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801219
ab € 3,071*
Ähnlich
Durable
801619
ab € 25,28*
Ähnlich
Durable
801119
ab € 2,378*
Ähnlich
Durable
813819
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
813907
ab € 13,36*
Ähnlich
Durable
813910
ab € 1,49*
Ähnlich
Durable
813903
ab € 13,80*
Ähnlich
Durable
813901
ab € 13,09*
Ähnlich
Durable
860001
ab € 7,59*
Ähnlich
Durable
822301
ab € 19,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.