Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TEXTILBAND MIT AUSWEISKARTENHALTER, Länge Band 44 cm, Länge Ausweiskartenhalter 80 cm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE TEXTILBAND MIT AUSWEISKARTENHALTER, Länge Band 44 cm, Länge Ausweiskartenhalter 80 cm, schwarz
DURABLE TEXTILBAND MIT AUSWEISKARTENHALTER, Länge Band 44 cm, Länge Ausweiskartenhalter 80 cm, schwarz
DURABLE TEXTILBAND MIT AUSWEISKARTENHALTER, Länge Band 44 cm, Länge Ausweiskartenhalter 80 cm, schwarz
DURABLE TEXTILBAND MIT AUSWEISKARTENHALTER, Länge Band 44 cm, Länge Ausweiskartenhalter 80 cm, schwarz
DURABLE TEXTILBAND MIT AUSWEISKARTENHALTER, Länge Band 44 cm, Länge Ausweiskartenhalter 80 cm, schwarz
DURABLE TEXTILBAND MIT AUSWEISKARTENHALTER, Länge Band 44 cm, Länge Ausweiskartenhalter 80 cm, schwarz
DURABLE TEXTILBAND MIT AUSWEISKARTENHALTER, Länge Band 44 cm, Länge Ausweiskartenhalter 80 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA822301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     822301
EAN/GTIN:
     4005546802817
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
10 mm breites Textilband mit Sicherheitsverschluss und ausziehbarem Federhaken. Länge Band: 44 cm, Länge Jojo: 80 cm. • Textilband mit Jojo und Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Jojo mit Federhaken für Namensschilder und Ausweishalter • Bandlänge: 44 cm, Breite: 1 cm • Länge Jojo: 80 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8223
Farbe:
Schwarz
Außenmaße (Länge):
440 mm
Material:
Textil
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, durable ausweis-halter, ausweis halter, ausweistrageband schwarz, namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband, jojo schlüsselanhänger, jojo kartenhalter, jojo ausweishalter
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,13*
€ 26,64*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,73*
€ 29,22*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 22,43*
€ 31,62*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 21,24*
€ 33,56*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 26,41*
€ 35,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,10*
€ 31,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,32*
€ 30,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,913* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
822419
ab € 3,075*
Ähnlich
Durable
801219
ab € 3,081*
Ähnlich
Durable
801619
ab € 25,38*
Ähnlich
Durable
801119
ab € 2,383*
Ähnlich
Durable
813819
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
813907
ab € 13,35*
Ähnlich
Durable
813910
ab € 1,49*
Ähnlich
Durable
813903
ab € 13,79*
Ähnlich
Durable
813901
ab € 13,04*
Ähnlich
Durable
860001
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.