Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT TEXTILBAND 10, 60 x 90 mm, Länge 44 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT TEXTILBAND 10, 60 x 90 mm, Länge 44 cm, grau
DURABLE NAMENSSCHILD MIT TEXTILBAND 10, 60 x 90 mm, Länge 44 cm, grau
DURABLE NAMENSSCHILD MIT TEXTILBAND 10, 60 x 90 mm, Länge 44 cm, grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA329227
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     813910
EAN/GTIN:
     4005546800196
Suchbegriffe:
Ausweishalter-Band
Ausweistrageband
Textilband (Ausweishalter)
Magnet-Namensschilder
Offene Namensschilderhülle mit 10 mm breitem Textilband. • Namensschild mit Textilband • Offene Namensschilderhülle zum schnellen Austausch der Einlage • Sicherheitsverschluss des Bands öffnet bei starker Zugbelastung • Ideal für Messen, Kongresse, VIP- und Großevents
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8139
Außenmaße (B x H):
95 mm x 75 mm
Farbe:
Grau
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
90 mm x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable, personen namensschilder, personen-schilder 60 x 90 mm, namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband, kartenhalter, kartenhalter band, ausweishalter, ausweishalter band
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,49*
€ 2,285*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,535*
€ 2,31*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,525*
€ 2,358*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,598*
€ 2,37*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,51*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,285*
€ 2,71915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,055*
€ 2,44545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,947*
€ 2,31693
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145602
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.