Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Ausweishalter
>
Ausweishalter-Clip
>
Artikel
DURABLE HARTBOX MIT AUSWEISKARTENHALTER FÜR BETRIEBS-/SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
Product Content
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-124566300
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
801219
EAN/GTIN:
4005546804125
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Geschlossener Ausweishalter für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Mit Daumenstanzung und Jojo. • Ausweishalter in geschlossener Ausführung für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis • Kristallklares Material für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes • Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen der Karte • Jojo mit rückseitigem Metallclip und Druckknopf-Schlaufe • Auch mit Clip, Kette oder Textilband kombinierbar • Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar • Bandlänge Jojo: 80 cm • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8012
Außenmaße (B x H):
101 mm x 71 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
1 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Namensschilder
>
Ausweishalter
>
Ausweishalter mit Jojo
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Ausweisclip
,
Ausweishalter-Clip
,
Ausweis-Hülle
,
Ausweis-Schutzhülle
,
Ausweishülle
,
Ausweisschutzhülle
,
Ausweis-Taschen
,
Ausweistasche
,
Personen-Namensschilder
,
Personen-Schilder
,
Personenschilder
,
ausweishalter durable
,
ausweistasche
,
ausweis jojo
,
kartenhalter jojo
,
ausweishalter jojo
,
ausweishülle jojo
,
sicherheitsausweis-namensschild
,
besucherausweis-namensschild
,
betriebsausweis-namensschild
,
magnetkarten-namensschild
,
ausweiskartenhalter
,
namensschild
,
namensschilder
,
betriebsausweishalter
,
betriebs-ausweishalter
,
halter namensschilder
,
namensschilder halter
,
plastikkarten-halter
,
halter plastikkarten
,
hülle plastikkarten
,
box für plastikkarten
,
plastikkartenbox plastikkarten box
,
hartbox
,
kartenhalter
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
500
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,535*
€ 3,575*
Lager 1138
1 Tag
4900
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,682*
€ 3,80*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,776*
€ 3,826*
Lager 1375
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,892*
€ 4,037*
Lager 388
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,166*
€ 4,457*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,575*
€ 4,25425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,365*
€ 4,00435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,355*
€ 3,99245
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,535*
€ 3,01665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 35,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Clips für Namensschilder, silber, transparent
Durable
810326
€ 1,5716*
Zubehör
DURABLE Sicherheits-Textilband reflektierend, mit Karabiner und Sicherheitsverschluss, orange
Durable
869209
€ 5,765*
Zubehör
DURABLE Textilband 10 mit Jojo und Federhaken Einzelverpackung, schwarz
Durable
895701
€ 5,24*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, dunkelblau
Durable
811907
€ 14,51*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, grau
Durable
811910
€ 14,50*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
Durable
811903
€ 1,497*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
Durable
811901
€ 14,46*
Zubehör
DURABLE Textilband 20 ECO Karabiner, schwarz
Durable
824001
€ 17,65*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, dunkelblau
Durable
813707
€ 15,69*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, gelb
Durable
813704
€ 17,18*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, grün
Durable
813705
€ 17,12*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
Durable
813703
€ 17,00*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
Durable
813701
€ 16,69*
Zubehör
DURABLE Textilband FLEX mit Jojo, schwarz
Durable
830901
€ 3,087*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND MIT AUSWEISKARTENHALTER, Länge Band 44 cm, Länge Ausweiskartenhalter 80 cm, schwarz
Durable
822301
€ 27,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.