Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT TEXTILBAND 20, 60 x 90 mm, Länge 44 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE NAMENSSCHILD MIT TEXTILBAND 20, 60 x 90 mm, Länge 44 cm, schwarz
DURABLE NAMENSSCHILD MIT TEXTILBAND 20, 60 x 90 mm, Länge 44 cm, schwarz
DURABLE NAMENSSCHILD MIT TEXTILBAND 20, 60 x 90 mm, Länge 44 cm, schwarz
DURABLE NAMENSSCHILD MIT TEXTILBAND 20, 60 x 90 mm, Länge 44 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-860001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     860001
EAN/GTIN:
     4005546801506
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
personen-namensschilder durable
Geschlossene Namensschilderhülle mit 20 mm breitem Textilband. • Namensschild mit Textilband • Geschlossene Namensschilderhülle zum Schutz der Einlage • Sicherheitsverschluss des Bands öffnet bei starker Zugbelastung • Ideal für Messen, Kongresse, VIP- und Großevents
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8600
Außenmaße (B x H):
95 mm x 75 mm
Farbe:
Schwarz
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
90 mm x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: personen-namensschilder transparent, personen namensschilder, namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband, kartenhalter, kartenhalter band, ausweishalter, ausweishalter band
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145602
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.