Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT AUSWEISKARTENHALTER, 60 x 90 mm, Länge 80 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT AUSWEISKARTENHALTER, 60 x 90 mm, Länge 80 cm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT AUSWEISKARTENHALTER, 60 x 90 mm, Länge 80 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA813819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     813819
EAN/GTIN:
     4005546800004
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Namensschilderhülle mit Jojo. Geschlossene Ausführung zum Schutz der Einlage. • Namensschild mit Jojo mit rückseitigem Metallclip und Druckknopf-Schlaufe • Geschlossene Namensschilderhülle zum Schutz der Einlage
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8138
Außenmaße (B x H):
95 mm x 75 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
90 mm x 60 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
30
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,909*
€ 2,671*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 2,68*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,135*
€ 3,03*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,124*
€ 3,335*
10
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,82*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,671*
€ 3,17849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,551*
€ 3,03569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,471*
€ 2,94049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,339*
€ 2,78341
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,909*
€ 2,27171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145602
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.