Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     690-116266158
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     822258
EAN/GTIN:
     4005546802015
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Jojo mit Krokoklemme und Schlüsselring für Zugangskarten, Schlüssel etc. • Jojo mit Schlüsselring zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc. • Mit rückseitiger Krokoklemme aus Kunststoff • Ringdurchmesser: 25 mm • Bandlänge Jojo: 80 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8222
Farbe:
Anthrazit
Außenmaße (Länge):
800 mm
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Nylon
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, Metallclipse, Namensschilder-Clipse, ausweishalter durable, metallclipse, jojo clip, jojo halter, jojo kartenhalter, jojo ausweishalter, jojo schlüsselanhänger, ausweisjojo, namensschild jojo, schlüssel jojo
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,93*
€ 16,57*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,06*
€ 16,86*
2 Tage
426
pro Paket
€ 4,90*
ab € 12,11*
€ 17,69*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,45*
€ 19,60*
8 Tage
40
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,12*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
€ 42,39*
Zubehör
Durable
898810
€ 17,84*
Zubehör
Durable
898801
€ 1,83*
Zubehör
Durable
898910
€ 24,90*
Zubehör
Durable
898901
€ 2,566*
Zubehör
Durable
891819
€ 18,54*
Zubehör
Durable
891919
€ 25,63*
Zubehör
Durable
895519
€ 3,94*
Zubehör
Durable
895619
€ 4,17*
Zubehör
Durable
868319
€ 4,10*
Zubehör
Durable
892119
€ 24,16*
Zubehör
Durable
892601
€ 44,00*
Zubehör
Durable
892219
€ 20,57*
Zubehör
Durable
892701
€ 37,17*
Zubehör
Durable
892019
€ 29,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.