Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     1138-822258
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     822258
EAN/GTIN:
     4005546802015
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Jojo mit Krokoklemme und Schlüsselring für Zugangskarten, Schlüssel etc. • Jojo mit Schlüsselring zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc. • Mit rückseitiger Krokoklemme aus Kunststoff • Ringdurchmesser: 25 mm • Bandlänge Jojo: 80 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8222
Farbe:
Anthrazit
Außenmaße (Länge):
800 mm
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Nylon
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, Metallclipse, Namensschilder-Clipse, ausweishalter durable, metallclipse, jojo clip, jojo halter, jojo kartenhalter, jojo ausweishalter, jojo schlüsselanhänger, ausweisjojo, namensschild jojo, schlüssel jojo
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,93*
€ 16,57*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,06*
€ 16,86*
Lager 1138
426
pro Paket
€ 4,90*
ab € 12,11*
€ 17,69*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,45*
€ 19,60*
8 Tage
40
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,12*
€ 21,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
€ 42,39*
Zubehör
Durable
898810
€ 17,84*
Zubehör
Durable
898801
€ 1,83*
Zubehör
Durable
898910
€ 24,90*
Zubehör
Durable
898901
€ 2,566*
Zubehör
Durable
891819
€ 18,54*
Zubehör
Durable
891919
€ 25,63*
Zubehör
Durable
895519
€ 3,94*
Zubehör
Durable
895619
€ 4,17*
Zubehör
Durable
868319
€ 4,10*
Zubehör
Durable
892119
€ 24,16*
Zubehör
Durable
892601
€ 44,00*
Zubehör
Durable
892219
€ 20,57*
Zubehör
Durable
892701
€ 37,17*
Zubehör
Durable
892019
€ 29,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.