Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® seitlich offen, 93 x 62 mm, transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® seitlich offen, 93 x 62 mm, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® seitlich offen, 93 x 62 mm, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® seitlich offen, 93 x 62 mm, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® seitlich offen, 93 x 62 mm, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® seitlich offen, 93 x 62 mm, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® seitlich offen, 93 x 62 mm, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® seitlich offen, 93 x 62 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-827919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     827919
EAN/GTIN:
     4005546840086
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Klarsichttaschen im Visitenkartenformat, ideal für Ordner, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Im Visitenkartenformat, ideal zur Präsentation von Visitenkarten • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Öffnung an Schmalseite • Innenmaß: 90 x 57 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8279
Außenmaße (B x H):
93 mm x 62 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
90 mm x 57 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Visitenkartenklebetasche, Visitenkartentasche, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 25 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,52*
€ 22,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,16*
€ 21,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,47*
€ 20,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,73*
€ 19,91
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,03*
€ 19,08
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 16,02*
€ 19,06
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 3,59*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 14,85*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 5,20*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 3,31*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 3,52*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,65*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 3,38*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 3,23*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 4,44*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 3,75*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 2,01*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,242*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.