Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, blau violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, blau violett
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, blau violett
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, blau violett
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, blau violett
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, blau violett
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, blau violett
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, blau violett
Artikel-Nr.:
     894-900.9437.44
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560644
EAN/GTIN:
     4005546571270
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafeln din a4
Sichttafel aus PP für DIN A4 Informationen. Zur Anwendung in SHERPA® und VARIO® Sichttafelsystemen. • Sichttafel aus Polypropylen zur Anwendung in SHERPA® und VARIO Sichttafelsystemen • Für DIN A4 Informationen, z.B. Preislisten, Katalogseiten etc. • Papiereinschub von oben • Mit vollumlaufendem, farbigem Profilrahmen • Reflexionsarme, scannertaugliche Folie • Mit Reitern Art. 5603 und 5609 nachrüstbar • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5606
Außenmaße (B x H x L/T):
235 mm x 322 mm x 5 mm
Farbe:
Blau-Violett
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel, sichttafel durable, sichttafel, sherpa, vario, sichttafelsystem, sichttafel-system, profilrahmen, hartfolie, sichttafel aus hartfolie, einsteckschilder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,29*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,80*
€ 4,64*
10 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 4,70*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,17*
€ 4,80*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,522
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,98*
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,79*
Zubehör
Durable
581122
ab € 42,93*
Zubehör
Durable
561919
ab € 9,55*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
563610
ab € 132,09*
Zubehör
Durable
585501
ab € 43,69*
Zubehör
Durable
585401
ab € 33,98*
Zubehör
Durable
581201
ab € 14,42*
Zubehör
Durable
563301
ab € 145,45*
Zubehör
Durable
558957
ab € 63,63*
Zubehör
Durable
558737
ab € 84,42*
Zubehör
Durable
558701
ab € 88,82*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1174*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.