Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 5 Stk., transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 5 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 5 Stk., transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-266419
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     266419
EAN/GTIN:
     4005546231044
Suchbegriffe:
Dokumentenhülle mit Klappe
Prospekthülle mit Klappe
dokumentenhülle mit klappe
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. Mit Klappe an Außenseite. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Außenseite offen, mit Klappe zum Verschließen • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2664
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Materialstärke:
135 µm
Weitere Suchbegriffe: prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,10*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,02*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,98*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,94*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,378*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,378*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.