Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-135007290
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700008061
EAN/GTIN:
     7318080008063
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1700008
Außenmaße (B x H x L/T):
247 mm x 1080 mm x 100 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
23 mm
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FLEXIPLUS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
247 mm x 1080 mm x 23 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter acryl, dokumentenhalter, wandprospekthalter din a4, flexiplus, prospekspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,26*
€ 27,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,16*
€ 27,20*
9 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,77*
€ 27,98*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,82*
€ 28,25*
1 Tag
1000
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 20,81*
€ 29,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859019
€ 10,34*
Ähnlich
Durable
858019
€ 22,38*
Ähnlich
Durable
858619
€ 31,56*
Ähnlich
Durable
857819
€ 10,50*
Ähnlich
Durable
861319
€ 27,99*
Ähnlich
Durable
859519
€ 10,01*
Ähnlich
Durable
859419
€ 13,24*
Ähnlich
Durable
1709781060
€ 49,66*
Ähnlich
Durable
1709781400
€ 49,71*
Ähnlich
Durable
1709781010
€ 51,39*
Ähnlich
Durable
1709763060
€ 48,50*
Ähnlich
Durable
1709763400
€ 46,58*
Ähnlich
Durable
1709763010
€ 50,50*
Ähnlich
Durable
1709785060
€ 30,84*
Ähnlich
Durable
1709785400
€ 30,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.