Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, lavendel
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, lavendel
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, lavendel
Artikel-Nr.:
     C1015-182538
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182538
EAN/GTIN:
     4902778249277
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Marker UNI POSCA PC-5M lavendel. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: lavendel. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
lavendel
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Ausführung der Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1,8-2,5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182551
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182501
ab € 2,26*
Sonstiges
Uni-Ball
182507
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182510
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182563
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182521
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182599
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182511
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182570
ab € 2,43*
Sonstiges
Uni-Ball
182522
ab € 2,42*
Sonstiges
Uni-Ball
182567
ab € 2,44*
Sonstiges
Uni-Ball
182572
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182585
ab € 2,43*
Sonstiges
Uni-Ball
182587
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182583
ab € 2,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.