| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Filzer"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Filzer | | | Fasermaler revolutionierten die Welt
Als Fasermaler erstmals im Schreibwarenhandel erschienen, leiteten sie eine Revolution des farbigen Schreibens, Zeichnens und Malens ein. Bis dahin waren farbige Zeichnungen, Schriften und Markierungen nur mit Buntstiften oder Tinte möglich. Durch die Entwicklung der Filz- und Faserschreiber als Schreibgeräte waren die Nachteile der Buntstifte fast über Nacht vergessen. Heute ist der Fasermaler neben anderen Tintenrollern und Feinschreibern ein vielseitiges, Schreib-, Mal- und Zeichengerät für Schule, Beruf und Alltag.
Fasermaler sind keine Zauberei
Anfangs erschienen die Filzschreiber oder Faserstifte, wie die Fasermaler auch bezeichnet werden, aufgrund ihrer Farbvielfalt und ihrer üppig mit Farbe getränkten Spitze wie Zauberei und tatsächlich brachten die innovativen Entwicklungen der Fasermaler in den letzten fünfzig Jahren wahre Zauberstifte hervor. Inzwischen sind Fasermaler mit Zaubertinte, die verschwindet und wieder sichtbar wird, wenn man sie mit einem anderen Stift übermalt, erhältlich. Damit ist auch eines der größten Probleme der Fasermaler aus den Anfangszeiten gelöst, denn ursprünglich waren Faserschreiber nicht korrekturfähig. Heute werden gezielt Faserschreiber mit dauerhafter, wasserfester und dokumentenechter Tinte hergestellt. Abhängig von der Schreibspitze und der Tinte eignen sich Fasermaler für die Beschriftung vieler verschiedener Oberflächen. Die Konstruktion der Fasermaler ist denkbar einfach. Innerhalb einer Kunststoffhülle befindet sich ein Kern aus einer saugfähigen Kunstfaser, der mit Tinte durchtränkt ist. Die Farbe der Kunststoffhülle oder ihrer Kappe weist bereits auf die Tintenfarbe hin, so dass die Verwendung intuitiv erfolgt. Am Ende der Faserpatrone befindet sich die aus der Kunststoffhülle herausragende Schreib- oder Malspitze. Durch sie dringt die Tinte auf die zu beschriftende Oberfläche, sobald sie mit leichtem Druck aufgesetzt wird. Zum Schutz vor Austrocknung sind Fasermaler mit einer Abdeckkappe versehen.
Außergewöhnliche Modellvielfalt
Im Laufe der Jahre brachte die Industrie eine wahre Flut an unterschiedlichen Modellen der Fasermaler hervor. Die ursprünglich aus Filz bestehenden Schreibspitzen werden heute aus robusten Kunstfasern hergestellt und sind daher über lange Zeit formstabil. Die modernen Fasern ermöglichen die Herstellung von Spitzen in unterschiedlichen Stärken. Daher eignen sich Fasermaler mit sehr dünnen Spitzen für exakte Zeichnungen, dienen mit mittleren Spitzen als Schreibgeräte und werden mit besonders dicken Spitzen zum Malen und Markieren verwendet. Einige Modelle sind mit Spitzen ausgestattet, die sowohl einen breiten wie auch einen dünnen Strich ermöglichen. Fasermaler sind mit unterschiedlicher Schreibflüssigkeit für permanenten Farbauftrag gefüllt oder mit gesundheitlich unbedenklicher Flüssigkeit für die Verwendung in Schulen und Kindergärten. Fasermaler mit transparenter Flüssigkeit in auffälligen Farben dienen zum Markieren von Textpassagen.
|
|
| | | |