Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker uni® POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Board-Marker uni® POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: weiß
Board-Marker uni® POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: weiß
Board-Marker uni® POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-182501
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182501
EAN/GTIN:
     4902778916254
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M weiß. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß. Tinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1,8-2,5
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,74*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,27*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 16,43*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 8,06*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 32,27*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 8,93*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,37*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 19,29*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.