Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, beige
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, beige
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, beige
Artikel-Nr.:
     C1015-182572
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182572
EAN/GTIN:
     4902778107461
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M beige. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: beige. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
beige
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1,8-2,5
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Spitze austauschbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Kappe umsteckbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
€ 2,34*
Zubehör
Uni-Ball
186562
€ 3,57*
Zubehör
Uni-Ball
182583
€ 3,40*
Zubehör
Uni-Ball
182515
€ 3,38*
Zubehör
Uni-Ball
182512
€ 22,57*
Zubehör
Uni-Ball
182547
€ 3,43*
Zubehör
Uni-Ball
182520
€ 22,10*
Zubehör
Uni-Ball
182505
€ 11,04*
Zubehör
Uni-Ball
182535
€ 3,94*
Zubehör
Uni-Ball
182516
€ 43,33*
Zubehör
Uni-Ball
182504
€ 10,97*
Zubehör
Uni-Ball
182517
€ 26,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.